※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
FUL 機械安全規格向けキャビネット(扉固定ねじ付)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44642193
品番
FUL35-66
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
キャビネット板厚(mm)
ボデー:2.3
下面開口プレート:1.6
扉:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
600×600×350
有効深さX(mm)
324
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
鉄
質量(kg)
36
寸法H(mm)
480
ハンドル
IPハンドル(キーNo.N200)
保護等級
IP53
寸法I(mm)
480
寸法A1(mm)
180
寸法B1(mm)
275
寸法C1(mm)
220
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板寸法(横F×縦G)(mm)
520×520
扉形式
片扉
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000