防鳥用キラキラテープ(50m)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50m) 注文コード44642720 品番36516
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥251
販売価格(税別)
228

太陽光を反射し鳥を遠ざけるホログラムテープ!
太陽光を反射し鳥を遠ざけるホログラムテープです。
糊なしタイプで両面使用できます。
必要な長さにカットして、直接結びつける・巻きつける・紐などを通して結ぶなど、様々な取付方法があります。
使用場所:庭、畑、店頭、オフィス、屋上、ベランダ、ごみ置き場など。鳩、カラス、つばめ、スズメなど、色々な鳥に使用可能。

セット内容本体×1 材質PET 厚さ(mm)約0.025 寸法(Φ×mm)53×24 対象動物鳩、カラス、つばめ、スズメなど
注意
※環境や個体によって効果の差が生じる場合があります。
※危険物およびその付近での設置や使用はしないでください。
※用途以外には使用しないでください。
※台風等の強風でも飛散しないようにきつく対象物に結んでください。
※電線に引っかかった場合はすぐに電力会社等関連企業に連絡し直接テープに触れないでください。感電する恐れがあります。
※テープの長さは多少の誤差がある場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44642720
2024-07-01
用途:
倉庫内への鳥侵入防止
その他業種

取付後も鳥の侵入は大きくは変わっていない。鳥自体にもこういったものは慣れているようで、そこまで効果を感じなかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする