※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
FUX-TT 天面鉄製基板(FUL用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(キャビネット)FUL□□-7□□
注文コード
44642735
品番
FUX-7TT
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(溶融めっき鋼板)
適合
(キャビネット)FUL□□-7□□
質量(kg)
2.5
板厚(mm)
2.3
寸法W1(mm)
545
寸法W2(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応