※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FUX-TT 天面鉄製基板(FUL用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合(キャビネット)FUL□□-8□□ 注文コード44642744 品番FUX-8TT
参考基準価格(税別)¥6,450 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は適合など4種類から選べます 他の種類を見る
材質鉄(溶融めっき鋼板) 適合(キャビネット)FUL□□-8□□ 質量(kg)2.7 板厚(mm)2.3 寸法W1(mm)545 寸法W2(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする