※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FUX-WT-F FA機械向キャビネット 中間鉄製基板・全面タイプ(FUL用)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合(キャビネット)FUL50-810 注文コード44642841 品番FUX-67WT-F
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は適合など6種類から選べます 他の種類を見る
材質鉄(溶融めっき鋼板) 適合(キャビネット)FUL50-810 寸法H(mm)1000 質量(1セット)(kg)17 寸法W(mm)800 板厚(mm)2.3 寸法H1(mm)770 寸法W1(mm)650 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ブレーカ取付台・天面タイプとの併用はできません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする