4K対応チューナーレステレビ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44642860 品番43P63H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

GoogleTV搭載チューナーレステレビ
4Kパネルの美しい映像と迫力ある音響を体感できる
豊富なネット動画に対応し、毎日がもっと楽しく
端子や機能が豊富でゲームやテレワークに最適
ゲームモード(ALLM)搭載

幅(mm)958 質量(kg)6.3 高さ(mm)606 奥行(mm)248 消費電力(W)90(待機時:0.3) 機能HDR:HDR10/HLG/DolbyVision VESAマウント(mm)W200×H200 画面サイズ43型 画素数3840×2160(4K) 端子数HDMI:3、USB(3.0):1 バックライト方式直下式LED パネル4K TVチューナーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする