無水銀酸化銀電池 5個1シート

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 44643474 品番 SR516SW
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。

用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。 タイプSR516SW 電圧(V)1.55 寸法(直径Φ×高さH)(mm)5.8×1.65 型番SR516SW 互換性SR516(SR62)/317/280-58/SB-AR 電池寿命(年)約2
注意
※金属ピンセットでプラス面・マイナス面を同時に掴まないで下さい。電池がショートします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
時計の交換用電池として
医療・福祉・介護関連業

こんな型番の電池入手できるのか…と、心配していましたが「あるところにはある」のですね。 役員室の時計でしたので、助かりました。 ま、5個までは必要なかったのですが、助かりました。 似た品番が多いので、発注前に再度確認は必要です。

2025-09-18
用途:
電池交換時
広瀬建築設計事務所 様 (サービス業)

時計の電池交換をしました。4年間動くかどうか確かめます。

2024-11-17
用途:
腕時計
不動産業

最近100均でも取り扱っているボタン電池ですが、この品番は置いていませんでした。扱いのある他店と価格比較しましたが一番安かったのでモノタロウで購入。ストックなのでまだ使用してません。

対象商品:
44643535
2024-11-02
用途:
アナログ腕時計サイズの電池として
ゼータゲート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

電気屋量販店さんなどで購入すると一個だけで約700円ぐらいする。このメーカーの差なのか性能なのかよくわからないが、とにかくアナログの腕時計サイズの電池交換は、ほとんどこの626SW。量はあるけど、一個あたりの金額がとにかくお買い得です。

対象商品:
44643517
2024-08-28
用途:
時計電池交換

5個セットでリーズナブルなので購入。放置放電を考えると1個、2個、4個セットもあると選択肢が増えるのでご検討願いたい。

対象商品:
44643648
2024-08-14
用途:
時計の電池交換
カトウ 様

家族(社員)の腕時計の電池を一気に交換できました。

使用推奨期限が一年半でしたのでもう少し期限があるとよいかと思います。

対象商品:
44643648
2024-08-06
用途:
腕時計の電池交換
有限会社学大大黒屋不動産 様 (不動産業)

特段の問題も無く、交換が出来ました。
モノタロウさんは、全ての商品が安く調達できて、重宝しております。

対象商品:
44643517
2024-04-26
用途:
時計の電池交換

妻の時計の、在庫として購入、値段が安く、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする