※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OEM-A 屋外用自立制御盤キャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44643794 品番 OEM35-819A
参考基準価格(税別)¥331,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。
メーターパネルの開閉には、平面ハンドル(H-11AN)を使用しています。
天面には照明パネルの取付けが可能です。
利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。

キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
屋根:2.3
基台:3.2、4.5
メーターパネル:2.3
下面開口プレート:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)800×1900×350 有効深さX(mm)324 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 質量(kg)162 寸法L(mm)157.5 寸法H(mm)640 寸法D(mm)81 寸法E(mm)944 寸法W(mm)116 寸法Z(mm)210 ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200) 寸法P(mm)704 寸法Y(mm)570 保護等級IP54 寸法M(mm)620 寸法N(mm)245 寸法O(mm)170 寸法B2(mm)2021 寸法I(mm)1740 寸法J(mm)792 寸法A1(mm)735 寸法B1(mm)2069 寸法K(mm)1888 寸法Q(mm)1804 寸法U(mm)181 寸法V(mm)93 寸法A2(mm)570 寸法C1(mm)370 寸法C2(mm)240 寸法C3(mm)315 寸法B3(mm)2006 寸法F1(mm)662 設置場所屋外用 寸法R1(mm)55 寸法R2(mm)108 材質(基板)鉄製2.3mm 基板寸法(横F×縦G)(mm)680×1780 扉形式片扉
注意
※基台の表面処理は溶融亜鉛めっきです。本体の塗装色とは異なります。
※アングル等を使って設置面を上げる際は、下側からキャビご注意ネット内部に水が浸入する恐れがあります。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする