※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARA-D アルミキャビネット(屋外遮光板付タイプ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44643864 品番 ARA20-68D
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。
材質にアルミを使用しているため、軽量です。
遮光板はキャビネット外側から取付ける方式で、キャビネットを設置後でも取付けが可能です。専用工具により容易に取付けられます。
屋根付

キャビネット板厚(mm)
ドア:1.5
ボデー:1.5
遮光板:1.5
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)600×800×200 有効深さX(mm)156 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質アルミ 質量(kg)17.1 寸法H(mm)321 ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200) 保護等級IP54 寸法I(mm)680 寸法A1(mm)680 寸法B1(mm)848 寸法C1(mm)240 設置場所屋外用 材質(基板)木製15mm RoHS指令(10物質対応)対応 基板寸法(横F×縦G)(mm)520×720 扉形式片扉
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44643855
2020-09-12
用途:
ソーラー発電用のコントローラー及びバッテリーの収納庫
株式会社東洋リンクス 様 (不動産業)

日射の強い屋外に設置するので、温度が上がらないという点ではとても良いタイプではないかと思う。遮蔽板もアルミ製で、総重量10Kgで軽い。できれば背面に取り付け穴が欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする