共福産業
共福産業の 防鳥・防獣用品
共福産業の 侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)
共福産業の 超音波式
乾電池式モグラブロック KFG003
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44644086
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
モグラの通り道に差し込むだけで簡単設置。
薬剤を使わず、音と振動でモグラを寄せ付けません。
作動中は赤色ランプが点滅します。
用途
農作物を荒らすモグラ対策に。
周波数(Hz)
480
使用範囲
約300(m
2
)
振動
(周期)28秒
使用範囲(m)
(半径)約10
対象動物
モグラ
注意
※本品には電池はセットされておりません。単1電池4本をお買い求め下さい。