共福産業
共福産業の 防鳥・防獣用品
共福産業の 侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)
共福産業の 超音波式
ソーラー式モグラ撃退器モグラアウト KFG001
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44644095
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
薬剤を使わず、音と振動でモグラを寄せ付けません。
ソーラ発電なので経済的です(必ず十分充電をしてからご使用ください)。
用途
農作物を荒らすモグラ対策に。
材質
ABS樹脂、アルミ
質量(g)
約470
周波数(Hz)
約400
電源
単3ニッケル水素電池1.2V800mAh1本(ソーラ充電)
使用範囲
約150(m
2
)
振動
(周期)49秒(4秒作動)
使用範囲(m)
(半径)約7
対象動物
モグラ