共福産業
共福産業の 防鳥・防獣用品
共福産業の 侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)
共福産業の ライト式(防獣ライト)
LED防獣ライト 6LED
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44644104
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
暗くなると自動点滅。
光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。
用途
防獣対策に。
寸法(mm)
(約)90×59×268
質量(g)
約150
使用電池
単一電池×2
使用時間(時間)
約240
注意
※横や逆向きに設置しないで下さい。完全防水ではありません。水が入り故障の原因になります。
※落下など強い衝撃を与えないで下さい。故障の原因になります。
※保管の際は電池を抜いて保管して下さい。
※電池は別売になります。