害獣忌避剤屋根裏害獣ニゲール

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 44644208 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

屋根裏などに置くだけで、侵入してくる害獣を寄せ付けない!!
コウモリ・イタチ・ハクビシンやテン・アライグマ・ムササビ・ネズミなどにも効きます。
ワサビ・唐辛子の刺激臭&よもぎ・どくだみ・月桃など害獣が本能的に嫌がる13種類の植物成分を配合したゲルタイプの忌避剤です。
天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。
効果期間:約3ヶ月
使用目安:2〜20畳(20〜30平方メートル)に1個

用途天井裏や倉庫・物置などのコウモリ・イタチ・ハクビシンなどの住みつく場所に置くだけで、簡単に追い出し寄せ付けません。 内容量(mL)300 原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉・びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス、界面活性剤、エタノール、デンプンゲル化剤、精製水 入数2P 対象動物コウモリ・イタチ・ハクビシン
注意
※直射日光や高温多湿を避けて保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
害獣の忌避
その他業種

素早い対応に感謝します。
長年苦労した害獣を駆除できました。

1人が参考にしています
2024-11-11
用途:
イタチ除けに
製造業

イタチ除けに倉庫の2か所に置きました。広い所なので効果が心配でしたが使用しはじめて1週間ですが今のところ来ていないので効果があったと思っています

1人が参考にしています
2024-11-30
用途:
害獣二ゲール
有限会社イーチホーム 様 (建設業・工事業)

屋根裏に置いてみた!物音がしなくなったヨ(`・ω・´)b

1人が参考にしています
対象商品:
44644199
2024-09-05
用途:
コウモリのフン害対策

忌避剤の臭いがあまりせず、思った通り効果がなかった。
コウモリのフン害は相変わらずである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする