害獣忌避剤 強力害獣ニゲール

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44644217 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

地面にまくだけで使える、植物成分が原料の安心・安全忌避剤。さらに雨にも強く流れにくい!
わさび・唐辛子など害獣が非常に嫌う刺激臭で寄せ付けない、13種類の植物成分を配合した忌避剤です。
害獣を侵入させたくない場所に本品をまくだけで簡単に寄せ付けません。
有効成分を固形化し、雨にも強く、効率よく刺激を蒸散させるので効果長持ち。
天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。
使用目安:1本で最大100m

用途地面に撒き刺激臭で害獣を追い払います。 質量(g)約1030 容量(L)1 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)9×9×24 原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・檜・菖蒲葉・びわ葉・月桃・わさび・唐辛子等の植物エキス、エタノール、界面活性剤、精製水、デンプンゲル化剤、鉱物増粘剤
注意
※直射日光や高温多湿を避けて保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする