キャビネット板厚(mm)扉:1.6
ボデー:1.6
前面枠:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×700×140有効深さX(mm)121塗装色ライトベージュ(5Y7/1)質量(kg)21寸法L(mm)654材質鉄寸法H(mm)380ハンドル平面ハンドル 小(H-11AN)寸法P(mm)87.4保護等級IP2XC寸法O(mm)357.4寸法I(mm)580寸法K(mm)454寸法Q(mm)18.8設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mm形状図番CRoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)420×620扉形式片扉開口面積(m2)0.046