曜日別特売

S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個基板寸法(横F×縦G)(mm)720×720有効深さX(mm)121形状図番C注文コード44644354品番S14-88-2L
参考基準価格(税別)¥72,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。
安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。
ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。

キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
前面枠:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)800×800×140有効深さX(mm)121塗装色ライトベージュ(5Y7/1)質量(kg)36.7寸法L(mm)754材質寸法H(mm)680ハンドル平面ハンドル 小(H-11AN)寸法P(mm)87.4保護等級IP2XC寸法O(mm)297.4寸法I(mm)680寸法K(mm)376寸法Q(mm)18.8設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mm形状図番CRoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)720×720扉形式両扉開口面積(m2)0.066
注意
※増幅器はメーカー、機種により発熱量が異なります。使用する機器に応じてキャビネットサイズの変更・換気扇の取付け等の熱対策を施してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする