阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の 切断器・溶断器
B型切断火口(アセチレン用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
板厚(mm)
作業:150〜200
注文コード
44644567
品番
LC-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
板厚
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アセチレン用のB型切断火口です。
穴径(Φmm)
2.7
ねじ寸法
W18-20
板厚(mm)
作業:150〜200
使用ガス
アセチレン
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.05
ガス消費量(L/h)
予熱酸素:1210、切断酸素:23990、可燃性:1000
酸素圧力(MPa)
0.5
商品説明動画
切断火口の取り扱いの注意
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44644567
LC-6
48295530
BC-6
B型切断火口(アセチレン用)
阪口製作所
1本
¥
3,898
税込
¥
4,288
品番が変更になりました