用途こたつの取替用ヒーターとして。メトロ/METRO/ヒーターユニット/ヒーター/ユニットヒーター/交換用/こたつ/暖房/電気暖房/コタツ/冬物暖房/こたつヒーター交換/炬燵/火燵/コタツ用取り替えヒーター
質量(kg)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)500
コード長さ(m)3(丸打ちコードタイプ)
安全装置温度ヒューズ/電流ヒューズ
ヒーターU字形カーボンヒーター
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1
温度調節手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
消費電力量(Wh)1時間あたり:(強)約180、(弱)約70
枠寸法(mm)取付枠:290×290