曜日別特売
BC-KET22D(A) こたつコード3m METRO 44644698

BC-KET22D(A) こたつコード3m METRO 44644698
BC-KET22D(A) こたつコード3m METRO 44644698
BC-KET22D(A) こたつコード3m METRO 44644698

こたつコード3m

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44644698品番BC-KET22D(A)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

シンプル設計で、みんなが使いやすいこたつコード。

用途こたつの取替え用コードとして。メトロ METRO 暖房 コタツ替え用 炬燵 取替用 取り替え用 電源コード こたつコード 電子コントローラー質量(g)400スイッチ手元温度コントロール(段階なし)コード長さ(m)3
注意
※他社メーカー使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44644698
2024-12-13
用途: 使用していたこたつの、コード交換として
その他業種

3ピンでも、ピンのスパンが微妙に違うため、使えませんでした。知識不足で、無駄な出費となりました。

4が参考にしています
対象商品 : 44644698
2024-03-12
用途: 既存のコタツヒーター不調の為、コントローラのみを単品交換した。
その他業種

コントローラ交換後、動作良好。
コントローラのみ単品販売して頂きありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする