電気毛布 ぐっすりタイマー付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44644734 品番YMS-PTS40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

丸洗いで清潔に使える、ぐっすりタイマー機能付き電気毛布。
軽くやわらかい肌触りなので重い毛布が苦手な方や持ち出して使いたい方におすすめ。
ぐっすりタイマー機能搭載(就寝時にスイッチを入れると2時間暖房→4時間暖房停止→2時間暖房します。睡眠前後の暖房で快適な眠りを得られます)。
高温で毛布内のダニを退治する「ダニ退治機能」付き。
温度調節ができるコントローラー付き。本体からコントローラーを取り外せば、本体は洗濯機で丸洗い可能。12時間後自動OFFタイマー付き。

用途電気毛布、敷き毛布、ブランケットとして。冬物家電/暖房器具/暖房用品/電気カーペット/足元暖房/電気マット/電気敷毛布/電気敷き毛布/電気ブランケット/電気ひざ掛け毛布 材質ポリエステル、アクリル 消費電力(W)40 寸法(縦×横)(cm)140×80 表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
注意
※電気代は電力料金目安単価31円/kWhとして計算しています。
※ドラム洗濯機使用不可。コントローラーは洗えません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする