GND-HDN1351(DB) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) 44644987

GND-HDN1351(DB) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) 44644987
GND-HDN1351(DB) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) 44644987
GND-HDN1351(DB) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) 44644987
GND-HDN1351(DB) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) 44644987
GND-HDN1351(DB) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) 44644987
GND-HDN1351(DB) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) 44644987
GND-HDN1351(DB) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) 44644987
GND-HDN1351(DB) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) 44644987
GND-HDN1351(DB) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) 44644987
GND-HDN1351(DB) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) 44644987
GND-HDN1351(DB) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) 44644987
GND-HDN1351(DB) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) 44644987
GND-HDN1351(DB) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) 44644987
GND-HDN1351(DB) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) 44644987

ダイニングこたつ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)135×80×70注文コード44644987品番GND-HDN1351(DB)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,290
販売価格(税別)
33,900

テーブルとしても年中使用できるダイニングこたつ。高級感のある木目天板。こたつの高さがある分ダイニングチェアが入ります。
速暖性に優れたU字形のヒーターを採用。ファンが空気を攪拌することでムラなくこたつ内部をあたためます。
温度は無段階で調節可能。ヒーターのでっぱりを抑えた足元すっきり設計。天板スクエア加工。コード収納ボックス・天板固定ネジ付き。

用途こたつ、リビングテーブルとして。冬の寒さ対策に。コタツ/こたつ/炬燵/家具/テーブル/リビング/ヒーター/電気こたつ/暖房/冬物家電/正方形/家具調コタツ/家具調こたつ/新生活/おしゃれ/ダイニングこたつ材質天板:繊維板/ウレタン、脚:天然木質量(kg)25電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)600型番ヒーターユニット:MHU-601E保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)135×80×70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電気代は電力料金目安単価31円/kWhとして計算しています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする