用途事務所の補助暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 カーボンヒーター シーズヒーター 暖房 暖房器具 暖房用品 冬物家電 足元暖房 電気暖房 電気ストーブ ストーブ ヒーター 脱衣所 洗面所 トイレ おしゃれ 足下 足元 足もと暖房
質量(kg)4
色ホワイト
タイプ温度センサー搭載モデル
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300/750/1200
コード長さ(m)1.8
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット
機能チャイルドロック、室温センサー(18/20/22/24/26度)、切タイマー(1〜5時間)、6時間オートオフ
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×33×66.5