用途事務所の補助暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/電気暖房/電気ストーブ/ストーブ/ヒーター/脱衣所/洗面所/トイレ/おしゃれ/シンプル/省エネ/人感センサー/大風量/エコ/eco/センサー運転/セラミックヒーター/ファンヒーター
質量(kg)2.8
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.8
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
機能5時間オートオフ、人感センサー、チャイルドロック
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×13.3×40
運転モード弱/強
適用畳数〜8畳
切タイマー1/2/4時間