YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の 本棚・ラック
折りたたみラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
(1段あたり)2
色
アイボリー
注文コード
44646134
品番
KFFR-3(IV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
耐荷重・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
工具不要で簡単組立。フォールディングファブリックラック。
フレームを広げてマジックテープとボタンで止めるだけ。すぐに使えてすぐに片せるから、引っ越しの多い方にもオススメ。
用途
小物収納、ディスプレイラック、サイドテーブル、ベッドサイドテーブルなどに。リビング/ソファサイド/キッチン/寝室/子ども部屋/洗面所/タオル置き/洗剤ストック/雑貨収納
色
アイボリー
タイプ
3段
耐荷重(kg)
(1段あたり)2
天板寸法(cm)
(有効)36.5×30
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
39.5×34.5×59
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(収納)36.5×30×26.5
取扱説明書:
(1.04MB)