YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の 本棚・ラック
折りたたみラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44646150
品番
KFBR-2(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
工具不要で簡単組立。フォールディングファブリックラック。
フレームを広げてマジックテープとボタンで止めるだけ。すぐに使えてすぐに片せるから、引っ越しの多い方にもオススメ。
用途
小物収納、ディスプレイラック、サイドテーブル、ベッドサイドテーブルなどに。リビング/ソファサイド/キッチン/寝室/子ども部屋/洗面所/タオル置き/洗剤ストック/雑貨収納
色
ブラック
タイプ
2段ボックス
耐荷重(kg)
(天板)2、(ボックス)4
天板寸法(cm)
(有効)36.5×30
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
39.5×34.5×59
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(ボックス)36×29.5×20
取扱説明書:
(1.04MB)