曜日別特売
TER-9560(NA) 絵本棚 絵本ラック YAMAZEN(山善) 44646220

TER-9560(NA) 絵本棚 絵本ラック YAMAZEN(山善) 44646220
TER-9560(NA) 絵本棚 絵本ラック YAMAZEN(山善) 44646220
TER-9560(NA) 絵本棚 絵本ラック YAMAZEN(山善) 44646220
TER-9560(NA) 絵本棚 絵本ラック YAMAZEN(山善) 44646220
TER-9560(NA) 絵本棚 絵本ラック YAMAZEN(山善) 44646220
TER-9560(NA) 絵本棚 絵本ラック YAMAZEN(山善) 44646220
TER-9560(NA) 絵本棚 絵本ラック YAMAZEN(山善) 44646220
TER-9560(NA) 絵本棚 絵本ラック YAMAZEN(山善) 44646220

絵本棚 絵本ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台耐荷重(kg)(1段あたり)5、(全体)20注文コード44646220品番TER-9560(NA)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

【絵本ラック】本棚が倒れにくく本が落ちにくい棚板ななめ設計。高さの違う固定式の棚板だから棚板の安定性UP・サイズ別収納ができる。
【マガジンラック】充実のディスプレイ部は奥行たっぷり・背板も高めで安定的。高さが自慢の下段はたっぷり収納できる。
【おもちゃラック】専用おもちゃ箱4つ付き。側面にすべての穴があるからお子様でも持ち運びしやすい。下段2段は高さがあって中身が見やすく出し入れしやすい。

用途自分でお片付けを応援するキッズ収納。絵本棚、おもちゃ収納、子ども部屋の収納ラックとして。ラック/棚/おもちゃ箱/絵本/本/図鑑/ぬいぐるみ/おもちゃセット/片づけ/保育園/幼稚園/子ども/こども/キッズ材質天然木、プリント紙化粧繊維板(ラッカー塗装)タイプ絵本ラック耐荷重(kg)(1段あたり)5、(全体)20本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)60×30×95
取扱説明書:(3.86MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする