YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の 収納ボックス
YAMAZEN(山善)の インナーボックス
ふた付き どこでも収納ボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
44646247
品番
YNF-3PF(BR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
カラーボックスにぴったりサイズ
組み立ても折りたたみも簡単
持ち運びや出し入れにも便利な取っ手付
フタ付きでホコリ防止
頑丈仕様なので積み重ねもOK
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×250×250
用途
事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。
材質
本体:不織布、芯材:厚紙
質量(kg)
0.7
耐荷重(kg)
(中棚/ボックス1段あたり)2、(天板)5、(全体)17