どこでも収納ボックス 3個セット

(7件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) ホワイトレンガ 注文コード44646290 品番YTCT-3P(WHR)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

カラーボックスにぴったりサイズ
お得な3個セット
取っ手もついて持ち運びもカンタン
組立ても折りたたみもカンタン

ホワイトレンガ 用途事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。 材質本体:不織布、芯材:厚紙 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×250 取手短側面2個、長側面1個
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44646290 YTCT-3P(WHR) 44646274 YTCF-3P(NV) どこでも収納ボックス 3個セット YAMAZEN(山善) どこでも収納ボックス 3個セット YAMAZEN(山善) 1セット(3個) 1,298 税込1,428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
荷物かご
飲食業

値段の割にしっかりしていていい感じです。折りたたんでしまえるので未使用時もかさばりません。

対象商品:
44646274
2023-12-05
用途:
目隠し
卸売・小売業

2段カラーボックスの引き出しに、当初は段ボールを使って作ろうと思いましたが、売場なので汚らしと思ったのと、おつきの子供がカラーボックスの物を出してけがや誤飲をしないように購入です。細かい物が色々入れられるのでとても便利です。

対象商品:
68993794
2023-07-25
用途:
車内での収納
今川商会 様

車内でキャンプ用品を収納するのに使用しています。
使用しない時は小さく折りたため、軽くて丈夫ですので車内のような
限られたスペースで使用するのに向いています。

1人が参考にしています
対象商品:
68993794
2022-01-24
用途:
整理整頓
建設業・工事業

整理整頓の為収納ボックスを購入しました、カラーボックスにピッタリですし、そのまま使用しても違和感無く整理整頓出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
68993794
2021-03-01
用途:
棚をDIYした時
卸売・小売業

自作棚の収納グッズとして購入。プラスチック製のボックスをいくつか持っていますが、処分時に大変だったので、脱プラスチックを目指しました。
これなら、軽いし、折りたためるし、素材も燃えるゴミで出せるし満足です。
側面は布っぽいですが、底面は厚手でしたので
使い勝手が良いです。3枚セットで割安感もありました。

2人が参考にしています
対象商品:
68993785
2020-09-09
用途:
部屋の収納
サービス業

黒で統一された部屋の収納に使用。サイズ感もバッチリでした。

対象商品:
68993794
2019-01-28
用途:
資料の整理

予想以上に弱いつくりだったので、すぐに壊れそうで残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする