形状小型
色ホワイト
質量(g)約174
使用温度範囲(℃)0〜50
電源ACアダプタ DC5V2A
寸法(cm)8×8×11
機能暗所撮影、ビデオ暗号化、防塵防水、内蔵マイク搭載、定時録画/警報通知、人感センサー搭載、双方向会話対応
通信方式無線LAN接続
使用湿度範囲10〜80
ズームデジタル4倍
解像度720P
撮影距離(m)最短10
録画時間128GBで約80日
画素数92万画素
首振りパン355°/チルト90°
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
対応SDカードmicroSD(128GBまで)