コクヨ
コクヨの 筆記用具
コクヨの ペンケース
ペンケーススリッシュ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44646694
品番
F-VBF280LP
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
材質
ナイロン
色
ライトピンク
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×10×100
開閉
ファスナー
収納の目安
(スリットポケット)ペン3本、(ファスナーポケット)ペン4本+小物2個
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※縫製品ですので、上記寸法には差が出る場合がございます。ご了承ください。
※ペン収容本数は目安です。ペンの種類によって前後します。