曜日別特売
ス-SE748S4-D ソフトリングスーファ板紙方眼B6変形 コクヨ 44646850

ス-SE748S4-D ソフトリングスーファ板紙方眼B6変形 コクヨ 44646850
ス-SE748S4-D ソフトリングスーファ板紙方眼B6変形 コクヨ 44646850
ス-SE748S4-D ソフトリングスーファ板紙方眼B6変形 コクヨ 44646850
ス-SE748S4-D ソフトリングスーファ板紙方眼B6変形 コクヨ 44646850
ス-SE748S4-D ソフトリングスーファ板紙方眼B6変形 コクヨ 44646850
ス-SE748S4-D ソフトリングスーファ板紙方眼B6変形 コクヨ 44646850
ス-SE748S4-D ソフトリングスーファ板紙方眼B6変形 コクヨ 44646850
ス-SE748S4-D ソフトリングスーファ板紙方眼B6変形 コクヨ 44646850
ス-SE748S4-D ソフトリングスーファ板紙方眼B6変形 コクヨ 44646850
ス-SE748S4-D ソフトリングスーファ板紙方眼B6変形 コクヨ 44646850
ス-SE748S4-D ソフトリングスーファ板紙方眼B6変形 コクヨ 44646850
ス-SE748S4-D ソフトリングスーファ板紙方眼B6変形 コクヨ 44646850
ス-SE748S4-D ソフトリングスーファ板紙方眼B6変形 コクヨ 44646850
ス-SE748S4-D ソフトリングスーファ板紙方眼B6変形 コクヨ 44646850
ス-SE748S4-D ソフトリングスーファ板紙方眼B6変形 コクヨ 44646850
ス-SE748S4-D ソフトリングスーファ板紙方眼B6変形 コクヨ 44646850
ス-SE748S4-D ソフトリングスーファ板紙方眼B6変形 コクヨ 44646850
ス-SE748S4-D ソフトリングスーファ板紙方眼B6変形 コクヨ 44646850

ソフトリングスーファ板紙方眼B6変形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ブラック
内容量1冊注文コード44646850品番ス-SE748S4-D
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

シンプルながらもスマートさと程よいリラックス感のある、 ON/OFF問わずに使えるノートです。
コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。
リングの部分には環境に配慮したサトウキビ由来のバイオマス樹脂を使用しています。
平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書けます。
リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。
ノートの枚数はたっぷり書ける80枚です。
必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。
罫線は4mm方眼罫で色はやさしく親しみを感じるウォームグレーです。
表紙はナチュラルな風合いの板紙で、ゴムバンド付きです。

色
ブラック
材質
中紙:上質紙、表紙:特殊板紙(古紙パルプ配合)、リング:オレフィン系樹脂バイオマスプラスチック度95%
サイズ
B6変形
枚数
80枚
罫
4mm方眼罫
罫幅(mm)
4
中紙寸法縦(mm)
182
中紙寸法横(mm)
140

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする