クルーズ
クルーズの ウエス
クルーズの マイクロファイバーウエス
マイクロファイバークロス308
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
44647044
品番
MF-200
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
繰り返し使えるマイクロファイバークロスです。オフィス・店舗の清掃に役立ちます。
用途
オフィス・店舗の清掃
材質
ポリエステル87%,ポリアミド13%
色
オレンジ
区分
新品
パッケージサイズ(mm)
150×270×7
外寸(mm)
230×280
入数
2枚入り