スイッチングハブ 8ポート ギガビット 金属筐体 設定不要 静音ファンレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44647830 品番CBS110-8T-D-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

設定不要でプラグを差し込むだけで簡単にご使用いただけるエントリーモデルのネットワークスイッチです。

仕様Macテーブル:最大8K、ジャンボフレーム:9216バイト、QoS:802.1pプライオリティベース、ハードウェアキュー4個、プライオリティキューイング、加重ラウンドロビン(WRR)、ループ検出:ネットワーク内のループを検出してブロードキャストストームを防止 セット内容本製品、電源コードまたはアダプタ、クイックスタートガイド、取り付けキット ホワイト 質量(g)430 電源(V)DC12/1.0A ポート数システムの総ポート数:8ギガビットイーサネット、RJ-45ポート:8ギガビットイーサーネット 消費電力(W)110V:4.09/220V:4.13 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×103×32 処理能力【転送レート】11.9Mpps バッファ仕様パケットバッファ:2Mbit スイッチ容量16Gbps
注意
【保証】正規代理店からの購入に限り、購入後1年間の電話によるテクニカルサポートと、故障時のライフタイム保証を提供します。サポート連絡先 0066-33-814058(国内無料通話。IP 電話からはご利用できません。) sbsc-japan-enduser@cisco.com (Eメール)
※本製品の電源コードは3ピンプラグです。2ピンでの利用をご希望される場合は、別途変換プラグの購入をお願いいたします。また、変換プラグ利用時の故障に関しては補償の対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする