スイッチングハブ 48ポート マネージドスイッチ ギガビット スタッカブル 802.1X認証 RIP 金属筐体

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44648225 品番CBS350-48FP-4G-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

優れた性能、豊富な機能、高度なセキュリティを手頃な価格で組み合わせた次世代のマネージドスイッチです。

仕様48 x 10/100/1000(PoE+ 740W) + 4 x 1GE SFP、最大4,094個のVLANをサポート。 ポートベース/802.1QタグベースのVLAN、MACベースVLAN、IPサブネットベースのVLAN、802.1x認証を伴うRADIUSサーバーを介した動的VLAN割当等に対応 セット内容本製品、電源コードまたはアダプタ、クイックスタートガイド、取り付けキット ホワイト 質量(g)5820 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×350×44
注意
【保証】正規代理店からの購入に限り、購入後1年間の電話によるテクニカルサポートと、故障時のライフタイム保証を提供します。サポート連絡先 0066-33-814058(国内無料通話。IP 電話からはご利用できません。) sbsc-japan-enduser@cisco.com (Eメール)
※本製品の電源コードは3ピンプラグです。2ピンでの利用をご希望される場合は、別途変換プラグの購入をお願いいたします。また、変換プラグ利用時の故障に関しては補償の対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする