USB Type-C 延長ケーブル メス-オス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44648724 品番 TR-CEC001-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

USB Type-Cの延長ケーブルです。
データ転送、充電が可能です。

用途USBケーブルの延長に 仕様3A・60W ケーブル長(m)1 伝送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする