ファミラ 自転車用ヘルメット CE安全基準認証 EN1078規格取得済

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44648846 品番 0421230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

大切な命を危険から守る自転車用のヘルメット!
ヘルメット着用が努力義務化されました!
高い衝撃吸収性で頭部を守ります!!
安全性と快適さを両立!!
軽量約331g
深めのつばで雨や日差しをガード。
ベルトはあごパッド付きで長さ調整ができて、ワンタッチ着脱可能。
国際安全規格認定済!ヨーロッパ安全性能基準適合 CEマークはヨーロッパで採用されている安全基準です。
オールシーズンタイプ
内側は通気性の良いメッシュ素材を使用。

材質ABS ブラック 質量(g)331 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×28.5×13 適合頭囲(cm)54〜62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44648837
2023-12-05
用途:
通勤用にお購入
有限会社 城戸内装 様 (建設業・工事業)

ホントにCE基準認証された物とは思えない軽い質感。
顎紐がねじれてついていたので、自分で直しました。
顎紐をかけたときのフィット感はいまいち。
小さめの頭の方が良いかと感じました。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
44648837
2023-10-02
用途:
自転車の運転時
やつやま友の会 様 (その他業種)

見た目が良い。顎紐の調整が難しい。緊急時ヘルメットとして機能するか?不安がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする