04554 牛革ラチェット式ベルト3本組 黒・茶・黒(クロコ型押し) ノーブランド 44648968 04554 牛革ラチェット式ベルト3本組 黒・茶・黒(クロコ型押し) ノーブランド 44648968 04554 牛革ラチェット式ベルト3本組 黒・茶・黒(クロコ型押し) ノーブランド 44648968 04554 牛革ラチェット式ベルト3本組 黒・茶・黒(クロコ型押し) ノーブランド 44648968

牛革ラチェット式ベルト3本組 黒・茶・黒(クロコ型押し)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード44648968 品番04554
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

約5mm間隔で微調整できる楽々ベルト。
ワンタッチでサイズを自由に微調整ができ、つい食べ過ぎても安心。カジュアルにもフォーマルにも使えるシンプルで便利な牛革ベルトです。
最大ウエスト約112cmまで対応。
お買得!3本セット!

材質牛床革、合金、他 黒・茶・黒 質量(g)190 ベルト幅(mm)40 長さ(cm)128(バックルまで含む) バックル1ピン 適応ウエスト(cm)112まで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-11
用途:
事務局
建設業・工事業

ベルト幅(mm)40と表示がありますが届いた品物は、約幅35mmです。
このサイズで5mmの違いは大きいです。返品不可となっていますが、半分騙された様で大いに不満です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする