ブラック×オレンジ
トンボレックス(TONBOREX)
トンボレックス(TONBOREX)の タッチパネル用手袋
スマホ対応・人工皮革グローブ E-231R
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
44649029
品番
E-231R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
手袋を装着したままスマホ等のタッチパネルの使用が可能。 甲側にはストレッチ通気性のある合成皮革、掌側には摩耗強度に優れた人工皮革を採用。
用途
水洗可能
スマホ対応
材質
掌側:人工皮革アマーラ/甲側.指マチ:合成皮革/親指先・人差し指:タッチパネル対応/剛性皮革甲側ニット:ポリエステル
厚さ(mm)
0.7〜0.8
色
ブラック×オレンジ
サイズ
3L
入数(双)
1
機能
タッチパネル対応
全長(cm)
21〜22
手のひらまわり(cm)
25.5〜26.5