ネイビー
トンボレックス(TONBOREX)
トンボレックス(TONBOREX)の 耐切創手袋
トンボレックス(TONBOREX)の アラミド 耐切創手袋
トンボレックス(TONBOREX)の すべり止めなし アラミド
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-5017NV
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
44650210
品番
K-5017NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
濡れても滑り難く、摩耗強度に優れたナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。ハンディータッチ(R)の採用でスマートフォンの電話着信等、簡単操作が手袋着用のまま行える。
用途
ガンカット
水洗可能
スマホ対応
ナノフロント
ケブラー
材質
本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント
厚さ(mm)
0.5〜0.6
色
ネイビー
サイズ
L
入数(双)
1
機能
耐切創、耐摩耗性、タッチパネル対応可
全長(cm)
19〜20
手のひらまわり(cm)
22.5〜23.5