※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 熱機器収納キャビネット
OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
基板寸法(縦×横)(mm)
320×520
基板寸法(横F×縦G)(mm)
520×320
有効深さ(mm)
182
注文コード
44650575
品番
OR20-64LA
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
基板寸法・有効深さ
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。
ルーバー部は金網付です。
接地端子は公共建築工事標準仕様です。
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
600×400×200
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)
寸法O(mm)
86
仕様
水切、パッキン付
性能
塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h
材質
鉄
質量(kg)
18.1
規格
CA(CA-G04)
ハンドル
防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)
寸法A1(mm)
605
有効深さ(mm)
182
寸法B1(mm)
430
収納数
3(安定器:200V/400W以下)
設置場所
屋外用
パターン
(ルーバー)3.
基板寸法(縦×横)(mm)
320×520
形状図番
(ルーバー)A
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6、ボデー:1.6
基板寸法(横F×縦G)(mm)
520×320
扉形式
片扉
取付基板
鉄製基板(2.3mm)、クリーム塗装(2.5Y8/2)
外形寸法縦(mm)
430
寸法(横×縦×深さ)(mm)
600×400×200
注意
※換気口よりキャビネット内部に雨水等が入りますので、収納機器の選定の際にはご注意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500