オレンジ

K-707HTR ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTR トンボレックス(TONBOREX) 44650614 K-707HTR ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTR トンボレックス(TONBOREX) 44650614

ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44650614 品番 K-707HTR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し掌側に濡れても滑りにくいナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。このナノフロント(R)は摩耗強度にも優れ、雨・汗等濡れた環境での強いグリップ力を発揮。

用途
ガンカット
水洗可能
ケブラー
材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材) 厚さ(mm)0.5〜0.6 オレンジ サイズSS 入数(双)1 機能耐切創、タッチパネル対応可 全長(cm)16.5〜17 手のひらまわり(cm)18〜19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする