OR20-34LS OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット 日東工業 44650767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード44650767品番OR20-34LS
参考基準価格(税別)¥40,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。
ルーバー部は金網付です。
接地端子は公共建築工事標準仕様です。

寸法(横A×縦B×深さC)(mm)300×400×200塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)寸法O(mm)86仕様扉換気口なしタイプ性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質質量(kg)10.5規格CA(CA-G04)ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)寸法A1(mm)305有効深さ(mm)182寸法B1(mm)430収納数1(安定器:200V/400W以下)設置場所屋外用パターン(ルーバー)1.基板寸法(縦×横)(mm)320×220形状図番(ルーバー)ARoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)220×320扉形式片扉取付基板鉄製基板(2.3mm)、クリーム塗装(2.5Y8/2)外形寸法縦(mm)430寸法(横×縦×深さ)(mm)300×400×200
注意
※換気口よりキャビネット内部に雨水等が入りますので、収納機器の選定の際にはご注意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする