RCJ60-68Y-P10A RCJ-Y 屋外用熱対策通信キャビネット(自立用・19型ヨコ置き・電子クーラ仕様) 日東工業 44651266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RCJ-Y 屋外用熱対策通信キャビネット(自立用・19型ヨコ置き・電子クーラ仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード44651266品番RCJ60-68Y-P10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥522,000

19型マウント機器をヨコに搭載するタイプです。
すべての機種に直射日光による内部温度上昇を抑える遮光板が付いています。
熱対策機器の飛び出しがなく、デザイン性に優れています。

キャビネット板厚(mm)
ボデー:1.6
扉:1.6
遮光板:0.8
基台:3.2
下面開口プレート1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)680×881×680寸法D(mm)736塗装色ライトベージュ(5Y7/1)取付ユニット15U搭載可能熱量(W)165仕様電子クーラユニット付(OPCA-10R×1ユニット)サーモスタット内蔵、警報出力端子付材質質量(kg)87.2ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)保護等級IP54取付部19型マウントユニット(2.3mm)設置場所屋外用扉形式片扉(前後共に扉式)搭載可能質量(kg)60

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする