オレンジ

ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A181R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44651445 品番 K-A181R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

本体表生地裏側全面に透湿防水フィルムをラミネート、超立体縫製フィット感抜群の防水モデル。

用途
セラミックレザー
ガンカット
ロールガード
防水
サイトス
ケブラー
ウェットブロック
材質パラ系アラミド繊維×メタアラミド繊維のWニット/甲部クッション材:パラ系アラミド繊維製フェルト(3mm厚)/内装:綿サーフニット/中間防水層:透湿防水ポリウレタンフィルム 厚さ(mm)0.7〜0.9 オレンジ サイズS 入数(双)1 機能防火耐熱、防水 全長(cm)17〜18 手のひらまわり(cm)19.5〜20.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする