WEB会議&パワーポイント発表用ミニキーボード マイキーさん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44651777 品番MY6B-WIN-TH2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

オンライン会議でキーを1回押せば、ミュートやカメラのON/OFF、パワーポイント操作などができます。
パソコンに繋げたらすぐに使用可能です。
イラスト付きキーキャップで何の機能かが直感的に分かります。
キーキャップは外せますのでお手入れ簡単です。

用途ZOOMやTeamsなどのアプリを使った会議やミーティング、研修、スクールなど 付属品USBケーブル C to A (約90cm) 寸法(mm)70×50×25 ブラック 質量(g)65 対応OSWindows 接続方式有線 キー数6 インターフェイスUSB Type-C キーマイク、ビデオ、共有、スライド開始、前のスライド、次のスライド 対応アプリケーションTeams、PowerPoint

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする