ちどり産業
ちどり産業の 収納家具
ちどり産業の 収納ボックス
ちどり産業の バスケット
ラタン収納BOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
フル
注文コード
44651944
品番
34029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
積み重ねできます。
材質
籐
タイプ
フル
幅(cm)
36
高さ(cm)
24
奥行き(cm)
26