ちどり産業
ちどり産業の 収納家具
ちどり産業の 収納ボックス
ちどり産業の バスケット
ジュート収納
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44652398
品番
CH-432
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
小物をオシャレに収納できる、ナチュラルテイストのバスケットです
材質
麻
タイプ
フル
幅(cm)
36
高さ(cm)
20
奥行き(cm)
26