ちどり産業
ちどり産業の 収納家具
ちどり産業の 収納ボックス
ちどり産業の バスケット
ペーパーバスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ハーフ
材質
ペーパー
注文コード
44652766
品番
CH-37BG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインでどんなお部屋の雰囲気にも馴染みます。
材質
ペーパー
タイプ
ハーフ
幅(cm)
36
高さ(cm)
10
奥行き(cm)
26