ポリエチレンロング手袋(CPE) 外エンボス

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード44653195 品番SLD-LL01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使い捨てのポリエチレン手袋のロングタイプ。外側にエンボス加工があり、肘上までしっかり保護してくれます。

用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.023 クリア 入数(枚)30 規格食品衛生法適合 全長(cm)58 中指長(cm)9.2 手のひらまわり(cm)29 エンボス加工外エンボス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44653195
2025-08-09
用途:
大掃除等に

大きめの手なので、指先がきつい商品がある中で、
この商品はゆとりがあって使いやすいです。ただ手袋が薄いので、作業内容によっては破れやすいかも知れませんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする