ショットガンマイクロホン ECM-M1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44653220 品番ECM-M1
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

8つの収音モードを直感的に切り換え、狙った範囲の音を簡単操作で収音可能
あらゆる撮影シーンに対応する世界初※の8つの収音モードを搭載し、直感的なダイヤル操作で切り換え可能な、使い勝手のいい小型・高音質マイクです。手元で簡単にお好みの収音モードに切り換えられる「収音モードダイヤル」も搭載しています。※2023年7月広報発表時点、ソニー調べ、カメラ用マイクロホンとして
ノイズを効果的に抑えた、劣化のないクリアな高音質録音を実現
定常的な雑音や振動、屋外の風によるノイズを効果的に抑えるさまざまな機能を搭載。クリアな高音質で収音可能です。また、デジタルオーディオインターフェース対応カメラと組み合わせることで音声をデジタル信号のままダイレクトに伝送。劣化のない高音質録音を実現します。
撮影自由度を高める機動性で幅広いシーンで活躍
圧倒的な小型・軽量設計により、αボディと組み合わせてもコンパクトサイズを実現。ジンバルやグリップを使った撮影でも組み合わせやすく、またマルチインターフェースシューにも対応し、高い機動性で撮影の自由度が向上しています。
高い機能性・操作性・信頼性を実現
4チャンネル記録に対応した高い機能性と、さまざまなオーディオ設定がスイッチやダイヤル操作で簡単に行える操作性、屋外でも気軽に撮影が楽しめる防塵・防滴に配慮した設計※により高い信頼性を実現しています。※防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。

付属品ウインドスクリーン、ポーチ、端子保護キャップ ※保証書・取扱説明書除く 仕様モノラル/ステレオ 形状シュー:マルチインターフェースシュー 質量(g)約65(本体のみ) 形式バックエレクトレットコンデンサー型 使用温度(℃)0〜+40 周波数特性40Hz-20000Hz 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.0×64.4×72.2(ウインドスクリーン、突起部を除く) モード収音モード:鋭指向性/単一指向性/全指向性/後方鋭指向性/鋭指向性(前+後)/鋭指向性(前/後)セパレート/STEREO/超鋭指向性 電源供給方式本体:マルチインターフェースシュー 音声出力チャンネル:アナログ 2ch/デジタル 4ch
注意
※対応機種は、サポートサイトをご確認ください。

商品説明動画

Introducing Shotgun Microphone ECM-M1 | Sony | Accessory

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする